曜日別特売
A216121 おしぼりタオル10P テンダイ 22586472

おしぼりタオル10P

(3件のレビュー)
取扱い終了
アソート
内容量1組(10枚)注文コード22586472品番A216121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

使いやすいシンプルなおしぼりタオル。
薄手なので、しぼりやすく乾きも速い。
清潔感のあるカラー展開。

アソート寸法(cm)28×40材質綿100%質量(g)25/枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: サロンでお客様に使用していただくのに使用。
有限会社小松電機

数回使用すると変色、型崩れするので、使い捨てとして使用している。使いやすくて便利。

2025-03-13
用途: 袋詰め時
卸売・小売業

机をふき取る際などに重宝しています。
綺麗にふき取れるので満足です。

対象商品 : 22586436
2022-10-14
用途: 惣菜調理時の手拭きタオルに使っています
卸売・小売業

薄さが丁度よく絞るのに楽です
汚れも白は目でみてもわかるので衛生的だと思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする