厚手ぞうきん10枚組

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード22586524 品番A216152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

厚手で吸水・耐久性に優れた雑巾です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100% 寸法(cm)20×30 質量(g)48/枚 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22586524
2024-12-22
用途:
清掃
製造業

マンションの清掃用に買いました。薄い雑巾は、直ぐに薄切れてしまうので厚手の雑巾を探していました。耐久性もあり重宝しています。

対象商品:
22586524
2024-08-20
用途:
床掃除
その他業種

しっかりした縫製と厚み。耐久力がありそう。しっかり汚れを拭き取れる。

2025-05-10
用途:
床掃除時
医療・福祉・介護関連業

素材がしっかりしているため、思いっきり気持ちよく使えます。

対象商品:
22586524
2023-01-16
用途:
トイレ掃除

トイレの床掃除に使用しています。
薄めの雑巾を使用していたところ
すぐに穴があいてしまうため
厚手に変更しました。
以前に比べ物持ちがよいと思います。

2022-08-11
用途:
作業の水滴拭き取り 使用頻度過多
株式会社エー・ピー・シー 様 (サービス業)

以前福岡県の業者から買っていたのですが、絞るとすぐ破れる粗悪品でした。
試しに購入してみたのですが、
見た目は粗いですが、厚手でかなりしっかりしていて作業に支障がない品物でした。
使えます。

対象商品:
22586524
2022-04-20
用途:
掃除全般

厚くてしっかりしていて満足。モノタロウブランドを使っていたが、安価でも、薄くて私的には不満でした。モノタロウの厚手ゾウキンの製品化望みます。

対象商品:
22586524
2021-09-01
用途:
清掃

あまり薄いと、すぐ駄目になるのでちょうど良いです。

対象商品:
22586524
2021-09-13
用途:
大掃除などで使用。
農・林・水産業

思っていたより厚手で頑丈です。
もうちょっと薄い方が使い勝手がよさそうな気がします。(個人的な意見ですが)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする