高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(10m) 注文コード22586822 品番MER-100-0.5FT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

待望の粘着フィルム付吸着マット。
裏面の吸着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
5mmと厚手の吸収材が疲労軽減効果も発揮します。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久性があります。
貼り直し可能。

用途
立ち作業場所や機械周りの通路に最適です。
油・水兼用。
種別オイル/水用 トラスコ品番829-2405 材質ポリエチレン 厚さ(mm)5 グレー 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 吸収量約55.6(L/巻)
注意
※接着面に油膜が付着していると十分な滑り止め効果が得られない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

安全!「ズレない」「すべらない」油吸収材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする