GB4M1004#17 ボールサイン4*1 サクラクレパス 黒・赤・青・緑 ノック式 本体 22586962

ボールサイン4*1

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22586962 品番GB4M1004#17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4色の水性ゲルインキボールペン(0.4mm)とシャープペンシル(0.5mm)が1つになっていて、用途に応じて使い分けができます。
携帯しやすい12mmの細軸です。(手帳のペンホルダーやシャツのポケットにも収まりやすいです。)
ボール径0.4mmの水性ゲルインキボールペンで、小さい手帳などにも細かく・鮮やかに書けます

インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式ノック式 全長(mm)145 質量(g)23 最大径(Φmm)12 先端ボール径(mm)0.4 替芯R-GBH04 色(本体)ダークブラウン 色数4色+シャープペン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22586987
2021-03-31
用途:
仕事用 手帳記入用
介護タクシーさとう 様 (運輸・通信業)

色を変えるときに、たまに引っ掛かる時がある。気にしなければ、なめらかで書きやすいペンですね。色違いで3本、使っています。

対象商品:
22586953
2016-08-16
用途:
見積りの時。
株式会社勇勝ビニール 様

デザインが気に入り購入しました。用紙によってインクが出にくい物が有りました。メインで使えませんでした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする