曜日別特売
900mm×50m ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 22587188

ホワイトシートロール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
幅(mm)900
内容量1本注文コード22587188品番900mm×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。

用途
足場・玄関アプローチ・家具・資材等
形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07幅(mm)900長さ(m)50材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 意外な用途です。
その他業種

残念ながら練り込み模様が邪魔して使えなかった。一様なシートなら使えるかも知れないがそんな商品にたどり着けていない。サンプル提供も無いのが残念。

対象商品 : 22587224
2022-08-03
用途: 簡易養生
建設業・工事業

いつも使ってる
使い捨てなのでこれで十分
お掃除も楽です

対象商品 : 22587188
2019-02-19
用途: テーブルクロス
不動産業

巻きがしっかりしてるから、一枚づつ引っ張りだして切り取るのにストレスはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 22587188
2019-09-06
用途: イベント
卸売・小売業

今回、問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 22587188
2018-10-19
用途: イベント会場のテーブルクロス
株式会社プロワーク

450*1800mmの長テーブルに使用するクロスとして活用しました。2m単位でカットして使用しましたが使い捨てにはとても重宝しました。

3が参考にしています
対象商品 : 22587188
2017-03-13
用途: 養生の際
建設業・工事業

商品自体に問題はなくいつも使用しているので購入したいのですが、使用したい1300㎜サイズがないので残念です。サイズを増やしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする