ホワイトシートロール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22587224 品番 900mm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。

形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.07 幅(mm)900 長さ(m)100 用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
意外な用途です。
その他業種

残念ながら練り込み模様が邪魔して使えなかった。一様なシートなら使えるかも知れないがそんな商品にたどり着けていない。サンプル提供も無いのが残念。

対象商品:
22587224
2022-08-03
用途:
簡易養生
建設業・工事業

いつも使ってる
使い捨てなのでこれで十分
お掃除も楽です

対象商品:
22587188
2019-02-19
用途:
テーブルクロス
不動産業

巻きがしっかりしてるから、一枚づつ引っ張りだして切り取るのにストレスはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
22587188
2019-09-06
用途:
イベント
卸売・小売業

今回、問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品:
22587188
2018-10-19
用途:
イベント会場のテーブルクロス
株式会社プロワーク 様

450*1800mmの長テーブルに使用するクロスとして活用しました。2m単位でカットして使用しましたが使い捨てにはとても重宝しました。

3人が参考にしています
対象商品:
22587188
2017-03-13
用途:
養生の際
建設業・工事業

商品自体に問題はなくいつも使用しているので購入したいのですが、使用したい1300oサイズがないので残念です。サイズを増やしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする