布テープマスカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22587382 品番 M-NTM1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

●内外装、塗装時の養生として使用できます。
●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

材質
ポリエチレン、布
片面:コロナ処理対応
幅(mm)1800 トラスコ品番753-5571 長さ(m)25 シート幅(mm)1800 用途●建築外壁塗装用 厚さ(mm)0.01 テープ地色グリーン 表面処理コロナ処理 テープ種類布テープ シート長さ(m)25
注意
※塩ビ材へのご使用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22587407
2023-07-31
用途:
アスベスト除去時
株式会社鶴谷秀電社 様 (建設業・工事業)

アスベストを除去時に使用し、飛散防止に長さもちょうど良かった。

対象商品:
22587373
2020-08-18
用途:
塗装
医療・福祉・介護関連業

初心者でも扱いやすく素晴らしいと思います。また購入します。

対象商品:
22587364
2019-11-05
用途:
建材採取時

幅がいろいろありますが、750mmが使いやすくこちらを利用しています。
用途によって幅が選べるので良いと思います。

対象商品:
22587382
2021-07-08
用途:
自動車塗装
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

別メーカーの物は織り込まれ過ぎて広げるのに苦労したが
この製品は使い易かったです

対象商品:
22587407
2019-10-17
用途:
業務用空調機の分解洗浄時に使用

2,800mmと長いので、スカートを作る行程が減り時間が短縮出来るのでよいです。が、長い分だけ少し値段が張ります。便利なので相殺と割り切っています。

対象商品:
22587477
2021-08-11
用途:
接着時の養生

M-NTM3000Sは仕上げ幅60mmとありますが、実際は160mmありました。
大きすぎて親指と中指で持つことは無理でした。
返金してほしいです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の訂正を行いました。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
22587373
2017-07-07
用途:
機械のメンテナンス

とても便利です。これからも定番品として常備したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする