ラバーシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 22587504 品番 RS-9910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【10mm厚】【20mm厚】【PVC】
クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。

用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。 トラスコ品番753-5961 材質PVC、NBR(ニトリルゴム) 幅(mm)910 厚さ(mm)10 奥行(mm)910
注意
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
※本商品は簡易梱包となるため、少量の傷や汚れが付着していることがございますが、商品仕様への問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする