アイリスオーヤマ
ブルーシート ♯2000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
22587723
品番
B20-2736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いブルーシートです。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.14
材質
本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
厚さ
#2000
ハトメ数
14
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12