B20-5472 ブルーシート  ♯2000 アイリスオーヤマ 22587766

ブルーシート ♯2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード22587766品番B20-5472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汎用性の高いブルーシートです。

形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.14材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ厚さ#2000ハトメ数28呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする