6034 折りたたみ傘のカサ立て キングジム ダークグレー色 背面マグネット付 22588046

 

6034 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 22588046 6034 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 22588046 6034 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 22588046 6034 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 22588046 6034 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 22588046

折りたたみ傘のカサ立て

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 収納本数(本)4 注文コード22588046 品番6034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は収納本数など4種類から選べます 他の種類を見る

置き場に困る折りたたみ傘をスッキリ収納!
固定ベルトで留めるだけ!幅広い業務用傘立てに対応。
仮止め用マグネット付きで一人での取り付けもスムーズ。
傘が出し入れしやすいゆったりサイズの収納部。

仕様背面マグネット付 トラスコ品番787-1376 セット内容本体×1個、固定ベルト×2本、表示ラベル×1枚、取扱説明書 材質HIPS ダークグレー 質量(g)約410 収納本数(本)4 耐荷重(g)1400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×95×130
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※収納本数以上の収納や長傘、および耐荷重以上の収納はしないでください。
※誤った使い方により収納物や傘立てに生じた傷・破損・損害に対しては補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22588055
2017-04-12
用途:
雨が降ったときの折りたたみ用の傘たて
アルケア株式会社 様

雨が降ったとき、傘たてのまわりに折りたたみの傘が散乱していたのですが、これをいくつか設置するだけで、周りがすっきりになりました。設置方法も簡単なのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする