1498 ケミソフトクーリング アトム 22588098 1498 ケミソフトクーリング アトム 22588098 1498 ケミソフトクーリング アトム 22588098 1498 ケミソフトクーリング アトム 22588098 1498 ケミソフトクーリング アトム 22588098 1498 ケミソフトクーリング アトム 22588098

ケミソフトクーリング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22588098 品番 1498
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

クールマックス”R”ファブリック使用
吸水性・速乾性に優れ、ベタつきを抑えます
吸粘着テープが付きにくいので、梱包作業も楽々。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)9.3 手のひらまわり(cm)18.6 材質・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂 ブルー/グレー 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 ゲージ数13 機能吸水、速乾性 入数(双)1 トラスコ品番787-0868 質量(g)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22588082
2016-04-18
用途:
軽作業、使い捨て手袋のインナーとして塗装作業に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

クールマックスの作業用(値段的に)手袋を探していたので満足しています。
手汗のせいで手荒れがひどかったのが軽減しました。
他のコーティング手袋よりもやわらかく良くのびるので手によくなじみます。
インナー用としてコーティングなしの商品がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする