FAG-125B エアグラインダ 高速電機(富士製砥) 22588116

エアグラインダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード22588116品番FAG-125B
参考基準価格(税別)¥57,760販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
注意
※本体長さは砥石を含んでいません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22588116
2024-06-14
用途: 更生管(塩ビ管)の切断

付属の砥石を交換し使ってます。
持ち手も握りやすく、力を入れやすい。
何より見た目がカッコいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする