富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 電動工具 本体
富士製砥(高速電機)の 研削
富士製砥(高速電機)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22588204
品番
HSI-670F
参考基準価格(税別)
¥135,260
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
電源(V)
100
電流(A)
7.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
質量(kg)
4.4
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
75
用途
鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業
付属品
平型砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)
670
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
M10
注意
※HIS-670用6Φコレットチャックは別売。