高周波アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22588265 品番HGC-275
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量型。両方向。スピンドルロック

砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.2 回転数(min-1[r.p.m])8700/9000 砥石径(Φmm)125
注意
※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする