高周波ストレートグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22588283 品番HIC-250-2
参考基準価格(税別)¥141,700 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

コレットチャック式

砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径6 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])14400/15000 砥石径(Φmm)38 砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
注意
※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする