つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ご通行中のみなさまへ/ご迷惑をおかけしないよう安全・安心を最優先で作業中です。/しばらくの間ご協力をお願いいたします。
注文コード
22588475
品番
2-G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ご通行中のみなさまへ/ご迷惑をおかけしないよう安全・安心を最優先で作業中です。/しばらくの間ご協力をお願いいたします。
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500(法定表示板サイズ)
穴数
4