つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全最優先で作業中です/ご迷惑をおかけいたしますがしばらくの間 ご協力をお願いいたします
注文コード
22588493
品番
3-CL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全最優先で作業中です/ご迷惑をおかけいたしますがしばらくの間 ご協力をお願いいたします
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×900
穴数
4