つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ご迷惑をおかけいたします/安全第一で作業中です/ご協力をお願いいたします
注文コード
22588502
品番
4
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ご迷惑をおかけいたします/安全第一で作業中です/ご協力をお願いいたします
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4