つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
只今工事中です 何かとご迷惑をおかけ致しますが安全第一で作業中です/しばらくの間ご協力願います
注文コード
22588527
品番
2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
只今工事中です 何かとご迷惑をおかけ致しますが安全第一で作業中です/しばらくの間ご協力願います
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6