つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ご通行中の皆様へ/ただ今 安全最優先で 作業中です/しばらくの間 ご協力を お願いいたします
注文コード
22588554
品番
3-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ご通行中の皆様へ/ただ今 安全最優先で 作業中です/しばらくの間 ご協力を お願いいたします
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6