HR-201B 工事用法定表示板 つくし工房 22588992

工事用法定表示板

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容お願い標識No.1-B/建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証 材質木枠付耐水べニア、アルミ枠仕上 付属品取付金具6個、養生プラコーナー付 注文コード22588992 品番HR-201B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400
この商品は表示内容・材質・付属品など37種類から選べます 他の種類を見る
表示内容お願い標識No.1-B/建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証 材質木枠付耐水べニア、アルミ枠仕上 厚さ(mm)40 付属品取付金具6個、養生プラコーナー付 寸法(mm)940×1840
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749834
2018-10-05
用途:
新築工事時
建設業・工事業

1.大きさが丁度よい。
2.四隅に止め穴があり割れなくよい。
3.四隅の止め穴部分を補強してほしい。

対象商品:
75749834
2016-01-15
用途:
工事現場表示
久保デザインフォーラム 様 (建設業・工事業)

わかりやすくて良いです。

対象商品:
75749913
2014-10-27
用途:
春日井市 公共工事(電気設備)
日本空調サービス株式会社 様

この値段でこの仕上がりであれば全く問題ない。
次回工事発生時も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする