つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
法定表示板 3点タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22589123
品番
HR-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
3点タイプ
材質
アルミ、樹脂複合版
仕様
3点タイプ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1570
質量(kg)
1.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22589123
HR-103
40658346
HR-103
法定表示板 3点タイプ
つくし工房
1枚
¥
8,898
税込
¥
9,788
元号変更のため