つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
フラットパネル法定表示板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
建設業の許可票/労災保険関係成立票/工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
注文コード
22589157
品番
212-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
建設業の許可票/労災保険関係成立票/工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
材質
カラー鋼板
寸法(mm)
1400×550(板面)
質量(kg)
6.7
タイプ
板面のみ(鉄枠無)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません