HR-104B フラットパネル法定表示板 つくし工房 22589166

フラットパネル法定表示板

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票 注文コード22589166 品番HR-104B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,750
この商品は表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る
表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票 材質アルミ、樹脂複合板 寸法(mm)450×2120 質量(kg)2 タイプ3点+1(2分割)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22589166 HR-104B 40658364 HR-104B フラットパネル法定表示板 つくし工房 フラットパネル法定表示板 つくし工房 1セット 12,980 税込14,278 元号変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40658389
2021-06-05
用途:
新築工事の際の法定看板
建設業・工事業

とてもスピーディーな納品でした。現場は急ぎな場面も多いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする