つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 安全掲示板
施工体系図
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22589288
品番
122-B
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
取付方式
マグネット
材質
アルミ、樹脂複合板+硬質塩ビ+ゴムマグネット
寸法(mm)
755×475
タイプ
外部掲示用施工体系図ケース タイプ2
適合
A3用紙2枚用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。