つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 通路表示標識
ゲート番号表示板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22589324
品番
19-G
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
No. ゲート
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
タイプ
片面印刷
穴数
4