つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
アイドリングストップ標識(ボード標識)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22589428
品番
22-T
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表示内容
場内では、アイドリングストップを実行してください(東京都用)
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×600
穴数
4