つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
アイドリングストップ標識(たれ幕)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22589437
品番
638
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
表示内容
ムダな空ぶかし・アイドリングストップ!
取付方式
穴4
材質
布製
付属品
横棒2本、ヒモ4本付
寸法(mm)
1800×450
穴数
4