つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
アイドリングストップ標識(たれ幕)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22589446
品番
638-T
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表示内容
場内ではアイドリングストップを実行してください(東京都用)
取付方式
穴4
材質
布製
付属品
ヒモ4本付
寸法(mm)
450×1800
穴数
4