つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
アイドリングストップ標識(ステッカー・ゴムマグネット)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22589498
品番
MG-899D
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
表示内容
アイドリングストップ
取付方式
ゴムマグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
100×200