つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
安全標識(路肩注意)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22589762
品番
158
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
表示内容
路肩注意
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4