※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CA2KWT50TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22589955 品番CA2KWT50TF-100
参考基準価格(税別)¥24,090 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする