つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
工事中に付き関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
注文コード
22590094
品番
7-A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
工事中に付き関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×450
穴数
4