つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
注文コード
22590103
品番
7-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4