つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
立入禁止標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
作業半径内立入禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
注文コード
22590295
品番
12-C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
作業半径内立入禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
4