つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 駐車場関係標識
駐車禁止・交通安全標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22590602
品番
15-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
表示内容
工事関係の車両/駐車禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4