つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 室名表示板
ドアプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22590776
品番
DR-4
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表示内容
ミーティングルーム
取付方式
両面テープ
材質
アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
80×240