つくし工房
ドアプレート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
80×240
80×240
100×100
表示内容
出入口
出入口
出入口
所長室
設計室
会議室
ミーティングルーム
事務室
事務所
応接室
喫煙室
休憩室
食堂
宿直室
詰所
倉庫
男子更衣室
女子更衣室
更衣室
洗面所
浴室
御手洗
便所
無地
男マーク
女マーク
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22590873
品番
DR-15
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表示内容
出入口
取付方式
両面テープ
材質
アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
80×240