つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 室名表示板
スライド式ドアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22590995
品番
DR-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
在室/不在
材質
ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50×150
質量(g)
60