つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 室名表示板
スライド式ドアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22591004
品番
DR-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
会議中/空室
材質
ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50×150
質量(g)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22591004
DR-82
32982047
843-32
ドア表示板 空室表示
ユニット
1枚
¥
3,188
税込
¥
3,507
注文コードが変更になりました