つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 室名表示板
スライド式ドアプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22591022
品番
DR-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
文字なし/文字なし
取付方式
両面テープ
材質
ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50×150
質量(g)
60