提案・投票箱(アクリル製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22591162 品番 285-B2
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
表示内容投票箱 材質アクリルグレースモーク 厚さ(mm)3 寸法(mm)200×100×350 質量(kg)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22591153
2022-08-26
用途:
社内の改善提案提出用

商品自体は良いのですが上の部分が折れた状態で納品されました。
梱包をもう少し考えて頂ければと思います。

アロンアルファで何とか接着しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お客様からのご指摘は、関連部署に申し伝えさせていただきます。
また、お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする