つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 保護具・墜落制止用器具標識
安全標識(服装・保護具着用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
服装は完全ですか?/保護帽あごも?安全帯?安全靴?
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
注文コード
22591494
品番
16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
服装は完全ですか?/保護帽あごも?安全帯?安全靴?
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
900×450
穴数
6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。