安全標識(服装・保護具着用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容作業の安全は完全服装で!あなたは? 材質(本体)木枠付耐水べニア、(ミラー)アルミ・樹脂複合板<ミラーシート貼> 注文コード22591573 品番16-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は表示内容・取付方式・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
表示内容作業の安全は完全服装で!あなたは? 材質(本体)木枠付耐水べニア、(ミラー)アルミ・樹脂複合板<ミラーシート貼> 厚さ(mm)(本体)43、(ミラー)3 寸法(mm)(本体)1200×900、(ミラー)840×450 質量(kg)(本体)4.9、(ミラー)0.79 穴数-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22591573 16-A 46716207 16-A 安全標識(服装・保護具着用) つくし工房 安全標識(服装・保護具着用) つくし工房 1枚 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22591494
2017-07-04
用途:
工場内の安全衛生啓発のための掲示物に使用。
卸売・小売業

材質も軽量ながら丈夫そうで、イラストの発色も明瞭なので、使用目的を十分充足できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする