つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 保護具・墜落制止用器具標識
安全標識(安全帯使用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全帯の使用場所/安全帯の正しい装着使用時チェックポイント
材質
木枠付耐水べニア
注文コード
22591607
品番
23-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全帯の使用場所/安全帯の正しい装着使用時チェックポイント
材質
木枠付耐水べニア
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
6
穴数
-