つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 保護具・墜落制止用器具標識
安全標識(安全帯使用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
2m以上の高所作業には安全帯を使おう
取付方式
穴4
材質
SCボード
注文コード
22591616
品番
23-E
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
2m以上の高所作業には安全帯を使おう
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
トラスコ品番
780-8194
穴数
4