つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 保護具・墜落制止用器具標識
安全標識(安全帯使用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全帯試行ゲート/フックを掛けて安全帯使用ヨシ!と、指差し呼称をしてから作業に入る。
取付方式
ハトメ
材質
ターポリン
注文コード
22591625
品番
23-T
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全帯試行ゲート/フックを掛けて安全帯使用ヨシ!と、指差し呼称をしてから作業に入る。
取付方式
ハトメ
材質
ターポリン
厚さ(mm)
-
寸法(mm)
600×900
穴数
ハトメ8ヶ所