39 安全標識(安全帯使用) つくし工房 22591634

安全標識(安全帯使用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容高所作業に安全帯を使おう 取付方式穴4 材質SCボード 注文コード22591634 品番39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は表示内容・取付方式・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
表示内容高所作業に安全帯を使おう 取付方式穴4 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×300 トラスコ品番780-8470 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする