つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 保護具・墜落制止用器具標識
安全標識(安全帯使用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
高所作業は安全帯使用
取付方式
穴4
材質
SCボード
注文コード
22591652
品番
39-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
高所作業は安全帯使用
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
トラスコ品番
780-8496
穴数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22591652
39-B
46716225
39-B
安全標識(安全帯使用)
つくし工房
1枚
¥
839
税込
¥
923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)